Motion
H160L
Cabezal plano ranurado por seguidor de leva - Serie RBC® , 5.0000 in de diámetro del rodillo, 2.7500 in de ancho del rodillo, 2.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06760948
No. Fabricante H160L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano ranurado por seguidor de leva - Serie RBC® , 5.0000 in de diámetro del rodillo, 2.7500 in de ancho del rodillo, 2.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06760948
No. Fabricante H160L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    5 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5625 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Peso
    21.4 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Orificios de lubricación
    Lado del poste
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Número de Upc del fabricante
    637400020606
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    136000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    637400020606

Descripción general

Descripción del fabricante
H160L SEGUIDOR DE CAM SELLADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron