Motion
66253160892

NORTON ABRASIVES
66253160892

Ruedas cilíndricas - 10 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 46 grano
Artículo MI #06762386
No. Fabricante 66253160892
Precio230.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253160892

Ruedas cilíndricas - 10 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 46 grano
Artículo MI #06762386
No. Fabricante 66253160892

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio230.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2485 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253160892 10X1X3 38A46JVBE NORTON
  • El abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de salas de herramientas de corte frías y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para aceros de herramientas de alta velocidad duros y muy sensibles al calor para amolado de superficies, cilíndricos y salas de herramientas; corte rápido y frío
  • Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
  • Versátil; buena opción para rectificado ligero de una amplia variedad de aceros para herramientas
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO