Motion
66253160898

NORTON ABRASIVES
66253160898

Ruedas cilíndricas - 10 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 60 grano
Artículo MI #06762387
No. Fabricante 66253160898
Precio230.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253160898

Ruedas cilíndricas - 10 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 60 grano
Artículo MI #06762387
No. Fabricante 66253160898
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
Precio230.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2485 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253160898 10X1X3 38A60IVBE NORTON
  • El abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de salas de herramientas de corte frías y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para aceros de herramientas de alta velocidad duros y muy sensibles al calor para amolado de superficies, cilíndricos y salas de herramientas; corte rápido y frío
  • Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
  • Versátil; buena opción para rectificado ligero de una amplia variedad de aceros para herramientas
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO