Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
Detalles
- Descripción largaLa 66253344384 es una rueda de enganche portátil tipo 17R con un orificio central de 5/8 en 11, adecuada para aplicaciones de rectificado.
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.18145 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66253344384
- Tipo de ruedaTipo 17R
Descripción general
Descripción del fabricante
66253344384 2X3/4X3X5/8-11 AZ20-R
- El grano abrasivo de alúmina de circonio más friable promueve mayores tasas de evacuación del metal, un corte más rápido y libre que las mezclas de alúmina de circonio estándar, con hasta 5X la vida útil de los productos de óxido de aluminio
- Tecnologías de unión de resina duraderas que proporcionan una mejor acción de rectificado
- Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
- Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; se requiere menos tiempo del operador para eliminar más material
- Sólida relación rendimiento/precio