Motion
66261011782

NORTON ABRASIVES
66261011782

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color negro
Artículo MI #06762653
No. Fabricante 66261011782
Precio7.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261011782

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color negro
Artículo MI #06762653
No. Fabricante 66261011782

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Grano extra grueso
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central

Descripción general

Descripción del fabricante
66261011782 TR 2" XCRS S/C NEGRO NORTÓN
  • Grano abrasivo de carburo de silicio extragrueso para una acción de corte rápida y agresiva
  • Construcción de red abierta para una carga mínima
  • El material Rapid Strip proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
  • Ideal para eliminar recubrimientos en una variedad de sustratos como madera, metal y plásticos
  • Resistente al agua y lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron