Motion
66261019962

NORTON ABRASIVES
66261019962

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 5 in de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color gris
Artículo MI #06762656
No. Fabricante 66261019962
Precio9.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261019962

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 5 in de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color gris
Artículo MI #06762656
No. Fabricante 66261019962
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
Precio9.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Grano superfino
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261019962

Descripción general

Descripción del fabricante
66261019962 5" SPR FINE S/C GRIS NORTÓN
  • Un disco no tejido de grano superfino para el acabado final de la superficie en una variedad de metales y formas de superficie
  • Estructura más abierta, soporte flexible, excelente en materiales blandos y aplicaciones de baja fuerza
  • Óxido de aluminio de primera calidad para una mayor durabilidad y una vida útil más larga
  • Los discos no tejidos son una combinación de malla sintética resistente y abrasivos de calidad, unidos por un adhesivo
  • Resistente al agua y lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"