Motion
66261131648

NORTON ABRASIVES
66261131648

Cinturón de lima Ninguno - P180 grano, material de óxido de aluminio tratado térmicamente, material de soporte de papel, 17-1/2 pulg. de longitud del cinturón, 2-3/4 pulg. de ancho del cinturón, 50 por paquete
Artículo MI #06762689
No. Fabricante 66261131648
Precio1.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261131648

Cinturón de lima Ninguno - P180 grano, material de óxido de aluminio tratado térmicamente, material de soporte de papel, 17-1/2 pulg. de longitud del cinturón, 2-3/4 pulg. de ancho del cinturón, 50 por paquete
Artículo MI #06762689
No. Fabricante 66261131648

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    B
  • Longitud de la correa
    17-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio tratado térmicamente
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    P180
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66261131648

Descripción general

Descripción del fabricante
66261131648 A275 180G 2-3/4 X 17-1/2
  • Abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente de calidad P de primera calidad para un acabado superficial uniforme, rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
  • Refuerzo único de látex saturado con fibra reforzada y peso B para una mejora del 50 - 60 por ciento en la resistencia al desgarro, flexibilidad excepcional, que se puede doblar sin agrietar
  • Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
  • La mejor opción para lijar superficies pintadas, compuestos, plásticos o cualquier material que tiende a cargarse
  • 100-220 grano para lijado intermedio a acabado
  • Sin tinte de color en el proceso de recubrimiento; sin riesgo de transferencia de color a la pieza de trabajo; sin contaminación del acabado
  • Estearato a base de agua, no pigmentado, recubrimiento No-Fil para proporcionar máxima resistencia a la carga y vida útil prolongada; sin transferencia de color al trabajo