Motion
66623303920

NORTON ABRASIVES
66623303920

Disco acondicionador de superficie Bear-Tex - 7 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, color naranja
Artículo MI #06762707
No. Fabricante 66623303920
Precio56.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623303920

Disco acondicionador de superficie Bear-Tex - 7 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, color naranja
Artículo MI #06762707
No. Fabricante 66623303920

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Grano extra grueso
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66623303920

Descripción general

Descripción del fabricante
66623303920 7X7/8" 60G XCRS SG BLAZE
  • Se recomienda grano extra grueso para eliminar recubrimientos en una variedad de sustratos como metal de madera y plásticos
  • Construcción de red abierta para una carga mínima
  • Abrasivo de alúmina cerámica Blaze para una tasa de corte de 2X y una vida útil de 2X sobre productos de carburo de silicio
  • Proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
  • Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo
  • La trama no tejida está unida a una placa de respaldo de fibra de vidrio (ruedas centrales depresivas Rapid Strip/Rapid Blend) para montaje directo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"