Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho1.5000 pulg.
- Altura de la carcasa27.8300 pulg.
- Longitud de la carcasa23.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.6700 pulg.
- Altura de elevación15 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador24.8300 pulg.
- Peso de la herramienta164 lb
- Peso164.00 lb
Detalles
- Capacidad2 toneladas
- ECCNEAR99
- Frecuencia60 Hz
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Caballos de fuerza2 CV
- Número de Upc del fabricante043927606160
- Velocidad de elevación máxima16 pies/min
- Fase motora3 f.
- Número de velocidades1
- Recuperando1
- SerieCM Lodestar
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Tensión de alimentación230/460 V
- UPC_NO043927606160
- Voltaje115 V
- Capacidad de peso2 toneladas