Motion
NA 4838

SKF
NA 4838

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 190 mm, 240 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #06802667
No. Fabricante NA 4838
Precio3,605.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4838

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 190 mm, 240 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #06802667
No. Fabricante NA 4838
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
Su precio$3,605.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    12.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 4838 tiene un diámetro de orificio de 190 mm, un diámetro exterior de 240 mm, un ancho total de 50 mm y un peso de 12.2 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de servicio pesado.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49458 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    159614 lbf
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4838 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA