Motion
01EBC308EXAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 3-1/2 pulg., diámetro exterior de 7 pulg., ancho de cartucho de 5.3543 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803903
No. Fabricante 01EBC308EXAT
Precio4,510.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 3-1/2 pulg., diámetro exterior de 7 pulg., ancho de cartucho de 5.3543 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803903
No. Fabricante 01EBC308EXAT
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
Precio4,510.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.7835 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    38.9 mm
  • Peso
    25.08 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • RPM Máx.
    2790 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    234 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    299 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01EBCP308EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B308EX
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBC308EXAT CARTUCHO