Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Anillo interior Ancho92.10 mm
- Ancho del anillo exterior51.6 mm
- Peso46.95 lb
Detalles
- Tipo de expansiónExpansión
- RPM Máx.2130 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial362 kN
- Capacidad de carga estática radial456 kN
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido