Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio8.2500 pulg.
- Ancho de la base8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 21.5000 a 22.5000 pulg.
- Agujero Diámetro5-15/16 pulg.
- En general Altura18.5000 pulg.
- En general Longitud25.0000 pulg.
- Ancho general8.0000 pulg.
- Peso329.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1320 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial162800 lbf
- Capacidad de carga estática radial225900 lbf
- Cojinete de repuesto02 B 515 GR
- Tipo de selloLabio triple
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579388573