Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.2520 pulg.
- Ancho del anillo exterior46.1 mm
- Peso29.15 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónExpansión
- RPM Máx.3080 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial229 kN
- Capacidad de carga estática radial268 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP215EX
- Solo cojinete dividido de repuesto02B215EX
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido