Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.6260 pulg.
- Ancho del anillo exterior51.6 mm
- Peso49.08 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.2130 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial362 kN
- Capacidad de carga estática radial456 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP311GR
- Solo cojinete dividido de repuesto02B311GR
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido