Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.000 pulg.
- Ancho general0.302 pulg.
- Diámetro del eje2.125 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400550;400551;400554;400555
- Mangas de desgaste compatibles99210;99212;99836
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSA27
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311449885
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaPiñón, ejes