Motion
SY 15 TF

SKF
SY 15 TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06807909
No. Fabricante SY 15 TF
Precio182.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 15 TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06807909
No. Fabricante SY 15 TF
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
Precio182.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    30.20 mm
  • Ancho de la base
    32 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    97 mm
  • Tamaño del perno
    10 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Altura total
    57 mm
  • Longitud total
    127 mm
  • Peso
    1.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570231229
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9.56 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4.75 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 203/15-2F
  • Serie
    SY
  • UPC_NO
    7316570231229

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DE BOLA CON UNIDAD TF SY 15