Motion
GW211PP2-HDT
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 2.1880 pulg. Orificio, 80 mm OD, 33.30 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #06808108
No. Fabricante GW211PP2-HDT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 2.1880 pulg. Orificio, 80 mm OD, 33.30 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #06808108
No. Fabricante GW211PP2-HDT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1880 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    33.338 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    33.30 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    UNIDAD DE DISCO GW211PP2-HDT ESPECIAL COMPLETA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con un diámetro de orificio de 2.1880 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 33.30 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GW211PP2-HDT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE DISCO GW211PP2-HDT ESPECIAL COMPLETA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good