Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.625 pulg.
- Longitud0.625 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización3822000002
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- Temperatura de fusión+350 °F
- Cantidad del paquete1
- Estándares cumplidosCódigo ANSI/ASME B31.1 y B31.3., Código ASME Sec. I, III y VIII, AWS D1.1
Descripción general
- 116 temperaturas disponibles de 100°F(38°C) a 2000°F(1093°C)
- Stick se funde al instante a la temperatura designada para una inspección visual fácil e inmediata.
- Sin calibración con una fiabilidad del 100 %
- Preciso hasta +/- 1% de Fahrenheit y +/- 3% Celsius nominal
- Cumplir con los requisitos de temperatura de precalentamiento de AWS D1.1, ASME Code Sec. I, III y VIII, ANSI/ASME Código B31.1 y B31.3.
- Número de pieza, temperatura y código de lote impresos en toda la varilla para una mejor trazabilidad
- Fabricado en EE. UU.