Motion
28043
TS0500: TEMPILSTIK 500 F / 260 C
Artículo MI #06825290
No. Fabricante 28043
Precio22.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TS0500: TEMPILSTIK 500 F / 260 C
Artículo MI #06825290
No. Fabricante 28043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.625 pulg.
  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3822000002
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Temperatura de fusión
    +500 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    Código ANSI/ASME B31.1 y B31.3., Código ASME Sec. I, III y VIII, AWS D1.1

Descripción general

Descripción del fabricante
28043 VARILLA DE TEMPERATURA 500 GRADOS
  • 116 temperaturas disponibles de 100°F(38°C) a 2000°F(1093°C)
  • Stick se funde al instante a la temperatura designada para una inspección visual fácil e inmediata.
  • Sin calibración con una fiabilidad del 100 %
  • Preciso hasta +/- 1% de Fahrenheit y +/- 3% Celsius nominal
  • Cumplir con los requisitos de temperatura de precalentamiento de AWS D1.1, ASME Code Sec. I, III y VIII, ANSI/ASME Código B31.1 y B31.3.
  • Número de pieza, temperatura y código de lote impresos en toda la varilla para una mejor trazabilidad
  • Fabricado en EE. UU.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good