Motion
ZU1046324
Limpiador e iluminador de lechada
Artículo MI #06825335
No. Fabricante ZU1046324
Precio18.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador e iluminador de lechada
Artículo MI #06825335
No. Fabricante ZU1046324

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    32 oz
  • Altura total
    10.5 pulg.
  • Ancho general
    3.43 pulg.
  • Tamaño del paquete
    4 x 32 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.2 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.5 pulg.
  • Peso
    2.475 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Espolvoreado de jabón, suciedad, acumulación
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverizar y limpiar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador e iluminador de lechada
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    hidrocloruro de urea, ácido clorhídrico, surfactantes
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.20.5100
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    21709009897
  • Cantidad del paquete
    4 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Cuidado del baño
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Característica
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Lechada y azulejos
  • UPC_NO
    20021709009891

Descripción general

Descripción del fabricante
ZU1046324 ZEP LECHADA E ILUMINADOR
  • Fórmula de fuerza profesional; líneas de lechada de limpieza profunda; mantiene intacto el color de la lechada