Motion
481477
Motor de ventilador/ventilador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 48 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #06851170
No. Fabricante 481477
Precio179.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 48 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #06851170
No. Fabricante 481477
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
Su precio$179.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud total de la dimensión C
    9.44 pulg.
  • Par de apriete
    12.21 pies-libras
  • Peso
    16.55 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/4 HP, 4P, 48
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    A
  • Número de Upc del fabricante
    786382102357
  • Corriente máxima permitida
    3.1 A, 6.2 A
  • Modelo
    C055JKK4525R22B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382102357

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP, 1725 RPM, 481477,115/230