Motion
1031.50

MARTOR USA
1031.50

Hoja de bisturí - Acero al carbono, Número de hojas: 100, Espesor: 0.40 mm
Artículo MI #06863122
No. Fabricante 1031.50
Precio242.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARTOR USA
1031.50

Hoja de bisturí - Acero al carbono, Número de hojas: 100, Espesor: 0.40 mm
Artículo MI #06863122
No. Fabricante 1031.50
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
Precio242.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.60 mm
  • Longitud
    39 mm
  • Grosor
    0.40 mm

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Número de cuchillas
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
1031.50 CAJA DE ESCALA DE 100
  • Embalaje: 100 por caja

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron