Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4
- Diámetro de la varilla0.6250 pulg.
- Peso0.36 libras, 0.4
- Ancho4
Detalles
- Tipo de accesorioAccesorios de soporte
- Detalles adicionalesEnsamble de la tapa de transición, poliamida, varilla de 5/8"
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-203TC-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405170421
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- El conjunto de la tapa de transición soporta los rieles guía donde se requiere un ajuste giratorio. Para usar en el cuerpo VG-203L . Tapón y pomo de poliamida. Ojal y tuerca de acero inoxidable.