Motion
120700.02

MARTOR USA
120700.02

Cuchillo utilitario SECUNORM PROFI 25 MIP - Semiautomático retráctil, Aluminio, Color plateado y azul marino, Nivel de seguridad: 4
Artículo MI #06892194
No. Fabricante 120700.02
Precio37.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARTOR USA
120700.02

Cuchillo utilitario SECUNORM PROFI 25 MIP - Semiautomático retráctil, Aluminio, Color plateado y azul marino, Nivel de seguridad: 4
Artículo MI #06892194
No. Fabricante 120700.02
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
Precio37.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.6300 pulg.
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Peso
    2.89 oz
  • Ancho
    0.6700 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata y azul marino
  • Descripción
    Nuestro MDP SECUNORM PROFI25 recibe su nombre. inPROFI en porque este cuchillo de seguridad realmente se comporta profesionalmente. Sea cual sea la situación, sea el material de corte. El modelo de in25 pulgadas hace referencia a su impresionante extensión de hoja de 25 mm, con la que se puede cortar incluso cartón de 3 capas. Y, por último, el inMDP en la etiqueta significa que todas las piezas de plástico de esta cuchilla pueden ser detectadas por un detector de metales
  • Tipo de cuchilla
    Semiautomático retráctil
  • Material
    Aluminio
  • Nivel de seguridad
    4
  • Tipo
    Hoja de acero inoxidable con punta en punta

Descripción general

Descripción del fabricante
120700 CORTADOR DE CAJA UNIV
  • Hoja retráctil semiautomática para mayor seguridad
  • Mecanismo deslizante ambidiestro y ergonómico para acoplar la cuchilla
  • Cuerpo duradero de aluminio
  • Alternativa más segura a las cuchillas de hoja fija para tareas de corte generales
  • Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron