Motion
8821-03

GOJO IND.
8821-03

Recambio limpiador de manos en espuma Provon® - 1250 ml, recambio dispensador
Artículo MI #06892320
No. Fabricante 8821-03
Precio41.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GOJO IND.
8821-03

Recambio limpiador de manos en espuma Provon® - 1250 ml, recambio dispensador
Artículo MI #06892320
No. Fabricante 8821-03

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1250 ml
  • Peso
    3.03 lb

Detalles

  • Acción de espuma
    Acción de espuma
  • Formulario
    Espuma
  • Tipos de productos
    Limpiador

Descripción general

Descripción del fabricante
8821-03 ESPUMA DE LAVADO A MANO TRANSPARENTE Y SUAVE 1250ML

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good