Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Peso0.41 lb
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Química de la bateríaAlcalina
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- IncluyeEslinga para muñequera
- Color de bombilla LEDBlanco
- Salida de luz máxima40 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento5 h
- Número de baterías2
- Número de LED1
- Número de modos de luz1
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaLente resistente a roturas, resistente al agua
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO076174951516