Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total10-1/12 pulg.
Detalles
- Forma de la cabezaPera
- UPC_NO662679081478
Descripción general
- Diseño de cabeza de pera pequeña para acceso en áreas de trabajo estrechas y de difícil acceso
- El engranaje de 45 dientes proporciona equilibrio entre el ángulo de articulación de 8° y la capacidad de transporte de par elevado
- El diseño sellado ayuda a evitar que entren residuos en el mecanismo de trinquete, lo que reduce el desgaste
- Diseño de palanca de marcha atrás de perfil bajo para un funcionamiento rápido con una sola mano
- Mango contorneado y diseño ergonómico para mayor comodidad
- Las bandas estriadas permiten un mayor agarre y resistencia a los resbalones