Motion
JU070XP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JU070XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 7.0000 in de diámetro interno, 7.7500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897846
No. Fabricante JU070XP0-RBC
Precio2,428.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JU070XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 7.0000 in de diámetro interno, 7.7500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897846
No. Fabricante JU070XP0-RBC
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
Precio2,428.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JU070XP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JU070XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 7.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 7.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, perfecto para robótica.
  • Número de catálogo del fabricante
    JU070XP0-RBC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400025199
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    1630 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1931 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3550 lbf
  • Tipo de sello
    Sello R moldeado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    637400025199

Descripción general

Descripción del fabricante
JU070XP0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle