Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.032 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro2.6300 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/compuesto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJB020XP0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaJB020XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina cuenta con 2.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, adecuado para dispositivos giratorios compactos.
- Número de catálogo del fabricanteJB020XP0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637401468568
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- RPM Máx.5190 rpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial758 lbf
- Capacidad de carga estática radial930 lbf
- Tipo de selloSello R moldeado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- UPC_NO637401468568
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación