Motion
SA025AR0-RBC

RBC BEARINGS INC
SA025AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #06898451
No. Fabricante SA025AR0-RBC
Precio1,225.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
SA025AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #06898451
No. Fabricante SA025AR0-RBC
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
Precio1,225.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.25 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    SA025AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SA025AR0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    SA025AR0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, perfecto para equipos compactos.
  • Número de catálogo del fabricante
    SA025AR0-RBC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637401026300
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    7270 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2780 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Tipo
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • UPC_NO
    637401026300

Descripción general

Descripción del fabricante
SA025AR0 BRG

También puede gustarle