Motion
VG-253N-S-12

SYSTEM PLAST
VG-253N-S-12

SOPORTE,OJO,TUERCA,1/2
Artículo MI #06902587
No. Fabricante VG-253N-S-12
Precio50.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-253N-S-12

SOPORTE,OJO,TUERCA,1/2
Artículo MI #06902587
No. Fabricante VG-253N-S-12
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
Precio50.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.2 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.5000 pulg.
  • Rosca
    3/8 pulg.
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Descripción
    Soporte con ojal y tuerca~para varilla de 1/2"
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-253N-S-12
  • Número de Upc del fabricante
    787405488229
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Soporte (montaje en barra - acero inoxidable)
  • Serie
    VG-253N

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-253N-S-12
  • Soporte de montaje de varilla con ojal y tuerca. Proporciona sujeción y posicionamiento de varillas de diámetro exterior de 1/2, 5/8 y 3/4 pulgadas. Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y rigidez. Soporte y tornillería de acero inoxidable calibre 10 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"