Motion
VG-223R-58-01

SYSTEM PLAST
VG-223R-58-01

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Soporte, acero inoxidable con material de inserción de latón niquelado
Artículo MI #06902604
No. Fabricante VG-223R-58-01
Precio86.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-223R-58-01

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Soporte, acero inoxidable con material de inserción de latón niquelado
Artículo MI #06902604
No. Fabricante VG-223R-58-01
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
Precio86.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.8500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soportes (acero inoxidable)
  • Detalles adicionales
    Soportes de acero inoxidable; serie: VG-223, para varilla diám.: 0.625-in
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-223R-58-01
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405487819
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-223R-58-01
  • Soporte giratorio de acero inoxidable de alta resistencia. Soporte del riel guía donde se necesita ajuste lateral y rotación. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 . Perilla de poliamida.