Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.5500 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesSoporte para riel guía de servicio estándar,~polipropileno, varilla de 1/2",~sin reborde de posicionamiento
- Insertar materialPOLIPROPILENO
- Número de catálogo del fabricanteVG-210FPP-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405484993
- MaterialPOLIPROPILENO
Descripción general
- Soporte de riel guía para soporte donde se necesita un ajuste lateral. Cuerpo y mando del soporte de polipropileno. Casquillo de mando de inserción de latón niquelado. Herrajes de acero inoxidable. Sin labio de posicionamiento.