Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.5500 pulg.
- Diámetro de la varilla0.6250 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesSoporte de raíl guía de servicio estándar,~poliamida, varilla de 5/8", sin reborde de posicionamiento
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-210F-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405484986
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte de riel guía para soporte donde se necesita un ajuste lateral. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Casquillo de mando de inserción de latón niquelado. Herrajes de acero inoxidable. Sin labio de posicionamiento.