Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del perno5/16 – 18
- Grosor de la cabeza0.12
- Longitud de la rosca1.0100 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16"-18
Detalles
- Tipo de pernoPerno de cabeza en T
- ColorAcero inoxidable
- Grupo y claseCabezal en T
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima1700
- Tipo de modeloGuías de cuentas y rodillos
- PerfilHardware
Descripción general
- Pernos de cabeza en T para fijar SpeedRail o SpeedRoll al transportador. Acero inoxidable. Longitud de rosca 1.01 incluida con SpeedRail y SpeedRoll o puede pedirse por separado.