Motion
VG-011-02-SH

SYSTEM PLAST
VG-011-02-SH

Abrazadera de triple raíl cuadrada - Acero inoxidable, Abrazadera de triple raíl, 1.50 in de ancho total, Orificios de perno cuadrado, 2.50 in Centros de raíl, Usar sujetadores de perno 5/16 o M8 pernos
Artículo MI #06902717
No. Fabricante VG-011-02-SH
Precio24.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-011-02-SH

Abrazadera de triple raíl cuadrada - Acero inoxidable, Abrazadera de triple raíl, 1.50 in de ancho total, Orificios de perno cuadrado, 2.50 in Centros de raíl, Usar sujetadores de perno 5/16 o M8 pernos
Artículo MI #06902717
No. Fabricante VG-011-02-SH
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
Su precio$24.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.7900 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Soporte para riel guía. Se utiliza con contenedores altos o cuando los contenedores grandes y pequeños funcionan en la misma línea de producción.
  • Forma del orificio del perno
    Cuadrado
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de triple raíl
  • Tipo de sujetador
    5/16 o M8
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-011-02-SH
  • Número de Upc del fabricante
    787405482883
  • Material
    Acero inoxidable
  • Centros ferroviarios
    2.5000 pulg.
  • Manómetro de acero
    11 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-011-02-SH
  • Abrazadera triple para riel guía con orificio cuadrado. Se utiliza con contenedores altos o cuando los contenedores grandes y pequeños funcionan en la misma línea de producción. Acero inoxidable, calibre 11 .