Motion
VF-CR4.5-SS-0450-38

SYSTEM PLAST
VF-CR4.5-SS-0450-38

Eje de rodillo redondo - 0.5625 pulg. de diámetro, 4.7500 pulg. OAL, 3/8-16 Rosca, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #06902720
No. Fabricante VF-CR4.5-SS-0450-38
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CR4.5-SS-0450-38

Eje de rodillo redondo - 0.5625 pulg. de diámetro, 4.7500 pulg. OAL, 3/8-16 Rosca, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #06902720
No. Fabricante VF-CR4.5-SS-0450-38
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    0.5625 pulg.
  • Longitud del eje
    4.7500 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0,7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    El eje está roscado en cada extremo.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CR4.5-SS-0450-38