Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Altura total0.7500 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDevolución (serpentina)
- Detalles adicionalesPerfil de retorno de cadena, 3/8 in x 3/4 in, 100 pies Bobina
- Insertar materialUHMWPE
- Número de catálogo del fabricanteVF-CR-3834-100
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405481817
- MaterialUHMW-PE
Descripción general
- Perfil de retorno en serpentina de servicio estándar ValuFlex. UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.