Motion
ST4-R250

SYSTEM PLAST
ST4-R250

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 2.2500 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.9400 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo exacto de 2-1/4"
Artículo MI #06902737
No. Fabricante ST4-R250
Precio21.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
ST4-R250

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 2.2500 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.9400 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo exacto de 2-1/4"
Artículo MI #06902737
No. Fabricante ST4-R250
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
Precio21.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6300 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.9400 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Cojinete de 2 piezas
  • Material de la tapa del extremo
    Plástico ABS
  • Tubo/tubo del manómetro
    Tubo exacto de 2-1/4"
  • Insertar material
    Plástico Nolu-S
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de cojinete
    A través del orificio

Descripción general

Descripción del fabricante
ST4-R250