Motion
NB4-R270

SYSTEM PLAST
NB4-R270

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 40
Artículo MI #06903331
No. Fabricante NB4-R270
Precio7.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
NB4-R270

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 40
Artículo MI #06903331
No. Fabricante NB4-R270
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
Precio7.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1900 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    2.0700 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Profundidad del orificio ciego
    1.4900 pulg.
  • Configuración
    Cojinete de 2 piezas
  • Material de la tapa del extremo
    Plástico ABS
  • Tubo/tubo del manómetro
    2" sch 40 tubo
  • Insertar material
    Nailon lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de cojinete
    Orificio ciego
  • UPC_NO
    787405445499

Descripción general

Descripción del fabricante
NB4-R270

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"