Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Grosor de la brida0.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6875 pulg.
- Diámetro interior del rodillo0.9950 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.1250 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0.0650 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tubo/tubo del manómetroCalibre 16
- Catálogo del fabricante
- MaterialUHMW
- Tipo de cojineteA través del orificio