Motion
HP-220
Rodamiento de extremo de rodillo maquinado - 0.5000 pulg. de diámetro, tipo de rodamiento de orificio ciego, 1.9000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.6100 pulg. de diámetro interior del rodillo, 1-1/2" tubo
Artículo MI #06903463
No. Fabricante HP-220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de rodillo maquinado - 0.5000 pulg. de diámetro, tipo de rodamiento de orificio ciego, 1.9000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.6100 pulg. de diámetro interior del rodillo, 1-1/2" tubo
Artículo MI #06903463
No. Fabricante HP-220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1875 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.6100 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.9000 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0.1450 pulg.

Detalles

  • Profundidad del orificio ciego
    1.2500 pulg.
  • Tubo/tubo del manómetro
    Tubo de 1-1/2"
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    UHMW
  • Tipo de cojinete
    Orificio ciego

Descripción general

Descripción del fabricante
HP-220
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"