Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la plaquita0.5625 pulg.
- Longitud10.0000 pies
- Ancho máximo de la vaina1.5
- Altura total0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioGuía de cadena y cable
- Detalles adicionalesResistente al desgaste
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405402386
- Tipo de raílGuía de cadena y cable
- Material de la vainaUHMWPE
- UPC_NO787405402386
Descripción general
- Pistas de guía de cadena de rodillos Las pistas de plástico estándar se utilizan principalmente para guiar y soportar la cadena de paso doble ANSI en sistemas de transporte de cadena de arrastre y embalaje. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.