Motion
VF-CRS-34-58

SYSTEM PLAST
VF-CRS-34-58

Solus® Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Zapato de retorno de cadena, 7.56 in de longitud total, Material UHMW
Artículo MI #06903721
No. Fabricante VF-CRS-34-58
Precio40.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CRS-34-58

Solus® Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Zapato de retorno de cadena, 7.56 in de longitud total, Material UHMW
Artículo MI #06903721
No. Fabricante VF-CRS-34-58
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
Su precio$40.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7.56 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    7.5600 pulg.
  • Altura total
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.5600 pulg.
  • Radio
    6.5000 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Ancho
    7.5600 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Devolución (serpentina)
  • Detalles adicionales
    Zapata de retorno de cadena para perfil de 3/4", 5/8"
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CRS-34-58
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405381391
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CRS-34-58 ZAPATO, DEVOLUCIÓN DE CADENA,3/4IN
  • Zapato de retorno de cadena para uso con perfil serpentino VF-CR-3834 . Diseñado con un generoso radio de entrada para alimentar la cadena suavemente sobre el perfil serpentino. Material UHMW.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good