Motion
VF-CRCP-58

SYSTEM PLAST
VF-CRCP-58

Flat Top Conveyor Chain Accessory - Snaplock Clip, 1.8000 in Overall Length, 0.4500 in Width, Acetal Material
Artículo MI #06903750
No. Fabricante VF-CRCP-58
Precio5.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CRCP-58

Flat Top Conveyor Chain Accessory - Snaplock Clip, 1.8000 in Overall Length, 0.4500 in Width, Acetal Material
Artículo MI #06903750
No. Fabricante VF-CRCP-58

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    1.8000 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    0.5000 pulg.
  • Altura total
    1.4300 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    5.0000 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Devolución (serpentina)
  • Detalles adicionales
    Clip SnapLock con pines, acetal, 5/8"
  • Dibujo CAD
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    ACETAL
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CRCP-58
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405380967
  • Material
    ACETAL

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CRCP-58
  • Clip SnapLock con pasador para sistema de retorno en serpentín. Securley bloquea los perfiles ValuFlex en la varilla o tubería. Los pasadores actúan como espaciadores automáticos del bastidor lateral. Acetal negro.