Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio5/8 pulg.
- Longitud5.55, 1.8000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina0.5000 pulg.
- Altura total1.4300 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla5.0000 pulg.
- Peso0.02 libras, 0.065
- Ancho7.65, 0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDevolución (serpentina)
- Detalles adicionalesClip SnapLock, acetal, 5/8”
- Dibujo CAD
- Insertar materialACETAL
- Número de catálogo del fabricanteVF-CRC-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405380905
- MaterialACETAL
Descripción general
- Clip SnapLock para sistema de retorno en serpentín. Securley bloquea los perfiles ValuFlex en la varilla o tubería. Acetal negro.