Motion
VF-CR4-SS-0325-516

SYSTEM PLAST
VF-CR4-SS-0325-516

Eje de rodillo redondo - 0.5000 pulg. de diámetro, 3.5000 pulg. OAL, 5/16-18 Rosca, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #06903769
No. Fabricante VF-CR4-SS-0325-516
Precio41.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CR4-SS-0325-516

Eje de rodillo redondo - 0.5000 pulg. de diámetro, 3.5000 pulg. OAL, 5/16-18 Rosca, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #06903769
No. Fabricante VF-CR4-SS-0325-516
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
Precio41.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    89 mm/3.5 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5 pulg.
  • Longitud del eje
    3.5000 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0,7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El eje está roscado en cada extremo.
  • Tipo de componente
    VF-CR4
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Hardware
    5/16-18 x 3/4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405380684
  • Material
    Acero inoxidable
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Serie/sistema
    Ejes de rodillo redondos
  • UPC_NO
    787405380684

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CR4-SS-0325-516
  • Varilla transversal redonda comúnmente utilizada como espaciadores de bastidor lateral y para soportar todo el sistema de retorno ValuFlex. Material de acero inoxidable 303 .