Motion
VT-982-T-S-0750-6

SYSTEM PLAST
VT-982-T-S-0750-6

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 6 pies, negro, 8 pulg. de ancho, material Nolu-BR
Artículo MI #06903823
No. Fabricante VT-982-T-S-0750-6
Precio646.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VT-982-T-S-0750-6

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 6 pies, negro, 8 pulg. de ancho, material Nolu-BR
Artículo MI #06903823
No. Fabricante VT-982-T-S-0750-6
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
Su precio$646.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Altura total
    1.1880 pulg.
  • Peso
    16.71 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Pestaña de guía recta; Longitud: 1,8 m; Serie: VT-982; Altura: 1.188-in ; Ancho de guía: 2,5 m; Material: NOLU-BR
  • Número de cadena
    882TAB-K7-1/2
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    NOLU-BR
  • Número de catálogo del fabricante
    VT-982-T-S-0750-6
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405305496
  • Material
    NOLU-BR

Descripción general

Descripción del fabricante
VT-982-T-S-0750-6
  • Sección recta ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Se utiliza con la cadena de 7 1/2 pulgadas de ancho de la serie 882 .