Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.8400 pulg.
- Carga estática máxima7000 lb
- Longitud total7.5000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de maquinaria
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio pesado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de retraso
- SerieVG-520-K
- Articulación del vástago±2° Vástago articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástago1-8
- Almohadilla de vibración7000 lb - VG-514 (se vende por separado), 2600 lb - VG-514N (se vende por separado)